メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 緩衝材
TRUSCOの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
TRUSCOの 袋タイプ
片段封筒 まとめ買いパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
84731126
品番
CF3122-5P
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
10枚入x5袋のお買い得パックです。
内側が片段仕様のクッション封筒です。
テープ付なので封かん作業が簡単です
用途
配送の梱包・緩衝材。
紙製のため脱プラ対策。
トラスコ品番
396-4380
材質
表面クラフト65g+片断層クラフト65g
長さ(mm)
228
幅(mm)
312
厚さ(mm)
2
色
ナチュラル
入数(枚)
10枚×5セット
内寸法(mm)
縦:228
外寸(mm)
横:312
外形寸法(縦×横)(mm)
348+50×368
内寸法(縦×横)(mm)
345+50×365