メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ストレッチフィルム
TRUSCOの ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
ストレッチフィルムホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
84731135
品番
TSD-772
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ストレッチフィルムの紙管の上下にセットして使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレッチフィルムホルダー グリップ付
モノタロウ
¥
679
¥
747
税込
トラスコ品番
301-2689
材質
ポリプロピレン(PP)
本体寸法(mm)奥行
116
本体寸法(mm)高さ
43
紙管径(inch)
3
本体寸法(mm)幅
104
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ストレッチフィルム別売