メイン画像

口金(パイプ用) パイプ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード84731160 品番TVPK-125
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。

用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 トラスコ品番490-0375 材質フレーム:アルミ製アングル 寸法(mm)125×29×20 適合バイス幅(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする