メイン画像

TNDB1990NA 段ボールベッド TRUSCO 84731169 TNDB1990NA 段ボールベッド TRUSCO 84731169 TNDB1990NA 段ボールベッド TRUSCO 84731169

段ボールベッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1台) 注文コード84731169 品番TNDB1990NA
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

保管時に備蓄しやすいコンパクトサイズで、いざという時には組み立てが簡単です。

トラスコ品番263-0936 セット内容ベース×8、マット×6 材質段ボール 長さ(mm)1920 幅(mm)900 ダンボール色 高さ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする