メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ビニールテープ
TRUSCOの ビニールテープ一般用途
脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5巻)
注文コード
84731214
品番
GJ21205SET
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途
電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。
LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。
長尺物やバラバラになる荷物の整理に。
トラスコ品番
628-3282
材質
基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.2
色
黒・黄・赤・白・青
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-10〜90℃
適合規格
JIS規格適合品(JIS C 2336)
引張強度(N/10mm)
33.2