代表画像
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(1種)
六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(49個)
注文コード
84731266
品番
B24-0318
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
片面面取りの一般的な六角ナットです。
トラスコ品番
160-6981
材質
軟鋼線材(SWCH10R相当)
高さ(mm)
8
規格
1種ナット
山数
16山
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
寸法e(mm)
19.6
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
二面幅(mm)
17
寸法k(mm)
8
寸法m(mm)
8
ねじの呼び
3/8
強度区分
4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)