メイン画像

TLS-A4-10-100 ラベルシール TRUSCO 84731327 TLS-A4-10-100 ラベルシール TRUSCO 84731327 TLS-A4-10-100 ラベルシール TRUSCO 84731327 TLS-A4-10-100 ラベルシール TRUSCO 84731327

ラベルシール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 84731327 品番 TLS-A4-10-100
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。
ラベル用紙に特殊加工を施しているため、プリンタに優しい設計です。
インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。
高白色のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。
しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。

用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。 トラスコ品番161-1117 材質上質紙 厚さ(mm)0.15 白色度(%)93 ラベルサイズ(mm)縦50.8×横86.4 面付2列×5段(10面) 入数(1パック内)1000片 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット・レーザープリンター兼用(コピー機も使用可) ラベル形状四角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする