メイン画像

ナイロンハードスポンジ 10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 84731370 品番 HS-Y-10P
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

10個入のお買い得パックです。
泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。
抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。
腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。
用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。

用途
食器・調理器具洗浄用。
ガンコでしつこい汚れ落としに。
トラスコ品番667-0011 材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工) 厚さ(mm)35 イエロー/ダークブルー 縦(mm)115 横(mm)75 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする