代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 継手・パイプ
TRUSCOの 継手
TRUSCOの パイプニップル類・鉄ソケット
ニップル(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84731388
品番
TNN-15A
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
819-1469
材質
ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)
-20〜220℃
寸法L(mm)
34
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
最高許容圧力(MPa)
常温1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品にごみ、ほこり、油などが付着しますと性能が確保できなくなりますのでご注意ください。
※手を切る恐れがありますので、ネジ部などを素手で触らないようにしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材