メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの ワークランプ・ハンドランプ
TRUSCOの ワークランプ用替球
LED交換球 7.5W
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84731406
品番
TLL-75W
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
THRL75、THRL75J用のLED交換球です。
用途
THRL75、THRL75J用交換球。
トラスコ品番
595-0048
消費電力(W)
7.5
口金
E26
コード長さ(m)
5
寿命
球:40000時間
明るさ(Lm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応