メイン画像

TMK-77RT 取替式防じんマスク TRUSCO 84731415 TMK-77RT 取替式防じんマスク TRUSCO 84731415 TMK-77RT 取替式防じんマスク TRUSCO 84731415 TMK-77RT 取替式防じんマスク TRUSCO 84731415

取替式防じんマスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84731415 品番TMK-77RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,450

メカニカルフィルターですので、粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。
ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく長時間の使用が可能です。

用途
サンダー・グラインダー作業。
土木工事。
清掃作業、農薬の散布(乳剤は不可)。
トラスコ品番415-4428 サイズM 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)82.0以上 縦(mm)117 横(mm)97 排気抵抗(Pa)70以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする