メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
セーフティゴーグル(小型タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84731440
品番
TSG-101-S
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小型のため、上下左右の視界を妨げません。
通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途
粉じん発生現場。
薬品、溶剤の取扱い。
粉体取扱いなど。
トラスコ品番
408-9677
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴム
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
加工
防傷・防曇加工
レンズ厚さ(mm)
0.6
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応