メイン画像

TSG-801BK 二眼型セーフティグラス TRUSCO 84731449 TSG-801BK 二眼型セーフティグラス TRUSCO 84731449

二眼型セーフティグラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84731449 品番TSG-801BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2眼型タイプの大型メガネです。
レンズ交換が可能です。
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。

用途
切削、刈払いなどの作業。
木工、製材などの作業。
機械操作。
研磨作業。
トラスコ品番405-4601 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 幅(mm)154 レンズ色クリア 加工防傷加工 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)約2 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする