メイン画像

TSG-801TM 二眼型セーフティグラス TRUSCO 84731458 TSG-801TM 二眼型セーフティグラス TRUSCO 84731458

二眼型セーフティグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84731458 品番TSG-801TM
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2眼型タイプの大型メガネです。
レンズ交換が可能です。
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。

用途
切削、刈払いなどの作業。
木工、製材などの作業。
機械操作。
研磨作業。
トラスコ品番405-4598 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 幅(mm)154 レンズ色クリア 加工防傷加工 テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)約2 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする