メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの スパイラル・コイル/チューブ
”スパイラルチューブ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
84731494
品番
TSP24W
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途
コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。
トラスコ品番
254-1475
材質
軟質ポリエチレン(PE)
色
白
長さ(m)
10
最大結束径(Φmm)
100
チューブ外径(Φmm)
24
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応