メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの スパイラル・コイル/チューブ
”スパイラルチューブ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
84731510
品番
TSP8R
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途
コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。
トラスコ品番
414-7201
材質
軟質ポリエチレン(PE)
色
赤
長さ(m)
10
最大結束径(Φmm)
30
チューブ外径(Φmm)
8
チューブ内径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応