曜日別特売
UK-EPDM-10520 薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ TRUSCO 84731528

代表画像

薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)1
内容量1巻注文コード84731528品番UK-EPDM-10520
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。
両面皮膜があり、低吸水です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
グリップ力にも優れています。
通常のスポンジには無い極薄スポンジです。
高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。

用途
床材の滑り止めとして。
シール材やあらゆる緩衝材として。
工具などを置く滑り止めとして。
グリップとして。
トラスコ品番116-4257材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品幅(mm)500厚さ(mm)1長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80硬度53±5密度0.78RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用環境によって使用温度範囲は異なります。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする