メイン画像

脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 84731607 品番 GJ2110B1P
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥103
販売価格(税別)
94

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)

用途
配線工事。
機械工具の絶縁用。
トラスコ品番628-3307 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84731677
2025-09-27
用途:
工作
TOGA販売課 様 (その他業種)

ビニールテープが丁度なくなったので、
買いました。
安心のトラスコ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする