代表画像

TBR-3 バーリングリーマー TRUSCO 84731765 TBR-3 バーリングリーマー TRUSCO 84731765

バーリングリーマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84731765 品番TBR-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,700

電気ドリルやタップハンドルで使用できます。

用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに。 トラスコ品番231-8679 材質刃:炭素鋼 全長(mm)150 刃長(mm)100 角度(°)32 シャンク径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 適合管内外径inch(mm)3/4〜3(21〜80) 適合管(inch[mm])3/4〜3(21〜80)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする