メイン画像

TBWC1515 ベルベットホワイトクロス TRUSCO 84731799 TBWC1515 ベルベットホワイトクロス TRUSCO 84731799

ベルベットホワイトクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84731799 品番TBWC1515
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。
ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。
表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。
水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。
レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です
基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。
保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。

用途
金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。
繰り返し洗濯し使用可能。
表裏があり、表面のみ使用可能。
トラスコ品番123-8930 材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100% 入数(枚)10/袋 シートサイズ(mm)150×150 箱入数250枚 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表裏があります。
※裏面は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする