メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 安全ベスト・タスキ
TRUSCOの 安全ベスト
TRUSCOの ゼッケン型 安全ベスト
肩調整付ゼッケンベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
84731808
品番
TMNV-SB
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。
メッシュ生地で通気性が良いです。
差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。
A4用紙が前後両面入ります。
用途
防災・保安パトロール。
作業識別用。
トラスコ品番
511-7015
材質
本体:ポリエステル、反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)、ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC)
着丈(cm)
55
色(本体)
スカイブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴回り(cm)
90〜130