メイン画像

肩調整付ゼッケンベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 84731826 品番 TMNV-R
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。
メッシュ生地で通気性が良いです。
差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。
A4用紙が前後両面入ります。

用途
防災・保安パトロール。
作業識別用。
トラスコ品番511-7013 材質本体:ポリエステル、反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)、ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC) 着丈(cm)55 色(本体)レッド RoHS指令(10物質対応)対応 胴回り(cm)90〜130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする