メイン画像

メッシュ安全ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 84731835 品番 TMV-GNS
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。

用途
工事・建築現場。
交通整理。
トラスコ品番510-8168 材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ グリーン/シルバー反射 着丈(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 胴回り(cm)90〜130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする