メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 安全ベスト・タスキ
TRUSCOの 安全ベスト
TRUSCOの ベスト型 安全ベスト
メッシュ安全ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
84731860
品番
TMV-SKBY
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途
工事・建築現場。
交通整理。
トラスコ品番
511-2774
材質
本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
色
スカイブルー/イエロー反射
着丈(cm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴回り(cm)
90〜130