メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 文房具
TRUSCOの クリップ/リング
TRUSCOの クリップ
ゼムクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
84731878
品番
TGM-0-500
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
鉄線の隙間を無くし、しっかりと紙を挟むことができるゼムクリップです。
下部が直線となっているデザインで紙からクリップがずれにくい構造になっています。
用途
オフィスでの書類整理などに。
トラスコ品番
116-2991
材質
硬鉄線(ニッケルメッキ)
幅(mm)
0.7
寸法(mm)
(挟口)23
色
シルバー
サイズ
小
縦(mm)
23
横(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応