メイン画像

ゼムクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 84731887 品番 TGM-1-500
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

鉄線の隙間を無くし、しっかりと紙を挟むことができるゼムクリップです。
下部が直線となっているデザインで紙からクリップがずれにくい構造になっています。

用途オフィスでの書類整理などに。 トラスコ品番116-2992 材質硬鉄線(ニッケルメッキ) 幅(mm)0.8 寸法(mm)(挟口)29 シルバー サイズ 縦(mm)29 横(mm)7.3 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする