メイン画像

TGM-2-100 ゼムクリップ TRUSCO 84731896 TGM-2-100 ゼムクリップ TRUSCO 84731896

ゼムクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 84731896 品番 TGM-2-100
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

鉄線の隙間を無くし、しっかりと紙を挟むことができるゼムクリップです。
下部が直線となっているデザインで紙からクリップがずれにくい構造になっています。

用途オフィスでの書類整理などに。 トラスコ品番116-2994 材質硬鉄線(ニッケルメッキ) 幅(mm)1.4 寸法(mm)(挟口)53 シルバー サイズジャイアント 縦(mm)53 横(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする