曜日別特売
DPMECL エコマスク TRUSCO 84731905

メイン画像

DPMECL エコマスク TRUSCO 84731905
DPMECL エコマスク TRUSCO 84731905
DPMECL エコマスク TRUSCO 84731905
DPMECL エコマスク TRUSCO 84731905

エコマスク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)トラスコ品番356-5823注文コード84731905品番DPMECL
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

バクテリア捕集効率(BFE)95%以上です。
3層構造フィルター採用でホコリをブロックします。
ノーズピースは樹脂製を使用しており鼻の形にフィットするようになっています。
耳紐はソフトな丸ゴムを採用しており耳に負担をかけない作りになっています。

用途軽作業の使い捨てに。トラスコ品番356-5823構造3層縦(mm)95横(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応細菌ろ過効率(BFE)95%以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84731905
2026-04-01
用途: 精密検査

肌にやさしいし、呼吸もしやすいし、使いやすいのでいつも使っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする