代表画像

エコマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) トラスコ品番394-7530 注文コード84731914 品番DPM-EC-M
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

バクテリア捕集効率(BFE)95%以上です。
3層構造フィルター採用でホコリをブロックします。
ノーズピースは樹脂製を使用しており鼻の形にフィットするようになっています。
耳紐はソフトな丸ゴムを採用しており耳に負担をかけない作りになっています。

用途軽作業の使い捨てに。 トラスコ品番394-7530 構造3層 縦(mm)95 横(mm)145 RoHS指令(10物質対応)対応 細菌ろ過効率(BFE)95%以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする