メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの ニトリルゴム ディスポ手袋
使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
84731930
品番
TGNN08BKL
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ニトリルゴムで耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
トラスコ品番
835-4647
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.08
色
ブラック
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先
食品衛生法
適合