メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 蛍光灯
TRUSCOの 蛍光灯カバーチューブ
まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 20形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
84731957
品番
HBT-FLR-20-10P
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。
3〜5年耐用製品です。
用途
食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
トラスコ品番
567-0308
材質
チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
558
色
透明
適合種別
20形
外径(mm)
35
内径(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※必ず蛍光灯サイズとチューブのサイズを合わせてください。
※異常発光している蛍光灯に装着していますとチューブが変形する恐れがあります。
※蛍光灯別売。