メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 耐候タイプ
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
幅(mm)
7.6
注文コード
84732045
品番
TRCV-200LW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
幅・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
屋外使用に。
トラスコ品番
450-6359
材質
耐候性ナイロン66
長さ(mm)
203
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.8
色
黒
最大結束径(Φmm)
52
引張強度(N)
539
RoHS指令(10物質対応)
対応