メイン画像

TRCV-250MW ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO 84732054 TRCV-250MW ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO 84732054 TRCV-250MW ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO 84732054 TRCV-250MW ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO 84732054 TRCV-250MW ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO 84732054 TRCV-250MW ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO 84732054

ケーブルタイ(耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 幅(mm)3.6 注文コード84732054 品番TRCV-250MW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。

用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
屋外使用に。
トラスコ品番215-3815 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)250 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.36 最大結束径(Φmm)68 引張強度(N)176.4 最小結束径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする