メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
84732070
品番
TRCV-250SS
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途
電線ケーブルの固定や結束に。
屋内使用に最適です。
トラスコ品番
450-5981
材質
ナイロン66
長さ(mm)
250
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.3
色
白
最大結束径(Φmm)
80
引張強度(N)
78.4
RoHS指令(10物質対応)
対応