メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 耐候タイプ
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
84732088
品番
TRCV-710-10W
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
屋外使用に。
トラスコ品番
450-6545
材質
耐候性ナイロン66
長さ(mm)
710
幅(mm)
9
厚さ(mm)
2
色
黒
最大結束径(Φmm)
209
引張強度(N)
784
RoHS指令(10物質対応)
対応