メイン画像

TRCVR-100R カラーケーブルタイ TRUSCO 84732097 TRCVR-100R カラーケーブルタイ TRUSCO 84732097 TRCVR-100R カラーケーブルタイ TRUSCO 84732097

カラーケーブルタイ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 幅(mm)2.5 注文コード84732097 品番TRCVR-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は色・幅など4種類から選べます 他の種類を見る

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。

用途
電線ケーブルの固定や結束に。
屋内使用。
トラスコ品番299-5883 材質ナイロン66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 最大結束径(Φmm)22 引張強度(N)78.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする