メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
84732140
品番
TRJ-800
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた標準タイプの結束バンドです。
屋内使用に適しています。
スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
トラスコ品番
360-6686
材質
標準ナイロン66
長さ(mm)
777
幅(mm)
8.9
厚さ(mm)
2
色
白
最大結束径(Φmm)
229
引張強度(N)
778
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用温度範囲は-59℃〜85℃です。