代表画像
TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの プラグ・キャップ
TRUSCOの 六角穴付ねじプラグ
テーパープラグ(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(19個)
注文コード
84732194
品番
B83-0118
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
配管用止め栓です。
用途
一般油圧機器。
トラスコ品番
212-9558
材質
冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
長さ(mm)
t:7.0±0.4
呼び寸法
PT1/8
表面処理
黒染め(四三酸化鉄被膜)
寸法m(mm)
3
穴深さ(mm)
六角:3
二面幅B(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応