代表画像

B83-0318 テーパープラグ(スチール) TRUSCO 84732219 B83-0318 テーパープラグ(スチール) TRUSCO 84732219 B83-0318 テーパープラグ(スチール) TRUSCO 84732219 B83-0318 テーパープラグ(スチール) TRUSCO 84732219

テーパープラグ(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 84732219 品番 B83-0318
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

配管用止め栓です。

用途一般油圧機器。 トラスコ品番212-9574 材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 長さ(mm)t:10.0±0.4 呼び寸法PT3/8 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) 寸法m(mm)5 穴深さ(mm)六角:5 二面幅B(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする