代表画像
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの その他ワッシャー
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
84732298
品番
B85-0012
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
トラスコ品番
160-8932
材質
機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ
厚さ(mm)
1
種類
内歯ワッシャー
ねじ径
M12
外径D(Φmm)
21
表面処理
三価クロメート(白)
厚さt(mm)
1
外径(mm)
21
内径(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応