代表画像

B85-0016 内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯 TRUSCO 84732307 B85-0016 内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯 TRUSCO 84732307 B85-0016 内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯 TRUSCO 84732307 B85-0016 内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯 TRUSCO 84732307

内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(35個) 注文コード 84732307 品番 B85-0016
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。

トラスコ品番160-8959 材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ 厚さ(mm)1.2 種類内歯ワッシャー ねじ径M16 外径D(Φmm)26 表面処理三価クロメート(白) 厚さt(mm)1.2 外径(mm)26 内径(mm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする