メイン画像

B86-0003 内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO 84732316 B86-0003 内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO 84732316 B86-0003 内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO 84732316 B86-0003 内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO 84732316

内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(210個) 注文コード 84732316 品番 B86-0003
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。

トラスコ品番160-8975 材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ 厚さ(mm)0.45 種類外歯ワッシャー ねじ径M3 外径D(Φmm)6.5 表面処理三価クロメート(白) 厚さt(mm)0.45 外径(mm)6.5 内径(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする