代表画像
TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの 止め輪
Eリング ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
84732456
品番
B92-0008
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。
溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途
抜け止めとして。
トラスコ品番
213-0254
材質
ステンレス(SUS304CSP)
形状
Eリング
呼び径
E-8.0
寸法H(mm)
止め輪:6.9
寸法d(mm)
止め輪:8
止め輪t(mm)
0.8
寸法D(mm)
止め輪:16
寸法b(mm)
止め輪:1.8
寸法d1(mm)
止め輪:9
寸法d2(mm)
止め輪:8
RoHS指令(10物質対応)
対応