代表画像

B92-0019 Eリング ステンレス TRUSCO 84732508 B92-0019 Eリング ステンレス TRUSCO 84732508 B92-0019 Eリング ステンレス TRUSCO 84732508

Eリング ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 84732508 品番 B92-0019
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。
溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。

用途抜け止めとして。 トラスコ品番213-0319 材質ステンレス(SUS304CSP) 形状Eリング 呼び径E-19.0 寸法H(mm)止め輪:16.5 寸法d(mm)止め輪:19 止め輪t(mm)1.5 寸法D(mm)止め輪:37 寸法b(mm)止め輪:4 寸法d1(mm)止め輪:20 寸法d2(mm)止め輪:19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする