メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(1種)
六角ナット(1種・チタン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
84732544
品番
TB94-0005
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。
重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
トラスコ品番
255-5115
材質
チタン
高さ(mm)
4
ねじピッチ
0.80
規格
1種
寸法e(mm)
9.2
寸法s(mm)
8
二面幅(mm)
8
寸法k(mm)
4
ねじの呼び
M5
強度区分
Ti2
RoHS指令(10物質対応)
対応