タイガーFeボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84732630 品番12.5×3×6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

磁石がつく せっこうボード
壁に磁石がつくので、掲示物の取り付け、取り外しが簡単にできます。
クロス・ペイント仕上げの上からでも掲示物の取り付けが可能です。
オフィス・病院・学校・百貨店・賃貸住宅・居間・子供部屋・廊下などでお使いいただけます。
(タイガーFeボードには磁力がありません。タイガーボードの表面を着磁体とした磁石がつくボードです。)

仕様不燃認定:NM-4798 厚さ(mm)12.5 質量(kg/枚)18 エッジ形状スクエア 寸法(幅×長さ)(mm)910×1820
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送先は、お客様倉庫もしくは事務所入れのみとさせて頂きます。建築現場への直送は対応しておりません。配送車種は4t車サイズの7t車です。大型車進入不可に注意してください。
※4車進入不可、不在による受取不可等の場合、再配達費を請求させていただきますので、予めご了承ください。
※荷受けに待ち時間が発生した場合、待機費用発生または商品持ち戻りとなる可能性がございます。恐れ入りますが速やかに荷受けして頂きますようご対応をお願い致します。(待機による持ち戻りでも再配達費用が発生致しますのでご注意ください。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする