本体

ジャスティン ロック 1.2L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84732745 品番 KO5901JP
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。
転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。
注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。
握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。
安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。

用途電気ケトル ホワイト 質量(g)約1180 容量(L)1.2 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
コーヒーなど飲むとき
第三セクター鉄道等協議会 様 (運輸・通信業)

さすがティファールですね。
今までは保温型のポットを使用していましたが、瞬時にお湯が沸いてくれるし飲みたいときに沸かせばよいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする