本体
タマハシ
タマハシの キッチン・調理用品
タマハシの 水切り・たわし受け・ラック
タマハシの 伸縮パイプ棚
デイズ シンクスライド調理台L まな板プレート付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84732867
品番
DS-01
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
伸縮タイプでシンクにピッタリセッティング!調理スペースを確保できます。 サビにくいステンレス製で衛生的!
材質
本体:ステンレス鋼、フレーム:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、まな板プレート:ABS樹脂(耐熱温度70℃)
寸法(mm)
約460〜700×180×20
質量(g)
約440