本体

DS-05 デイズ 二段水切りバスケット タマハシ 84732876 DS-05 デイズ 二段水切りバスケット タマハシ 84732876

デイズ 二段水切りバスケット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84732876 品番DS-05
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

洗いものが多い日も安心!二段式の広いスペースでたくさん置ける水切りかごです。スライド式のトレーで、たまった水も簡単に取り除けます。

材質本体:スチール・クロムメッキ仕上げ、トレー・ポケット:ポリプロピレン 寸法(mm)約260×410×355 質量(g)約1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする