本体

DS-07 デイズ 折畳み水切りバスケット(スタンドフレーム付き) タマハシ 84732885 DS-07 デイズ 折畳み水切りバスケット(スタンドフレーム付き) タマハシ 84732885 DS-07 デイズ 折畳み水切りバスケット(スタンドフレーム付き) タマハシ 84732885 DS-07 デイズ 折畳み水切りバスケット(スタンドフレーム付き) タマハシ 84732885

デイズ 折畳み水切りバスケット(スタンドフレーム付き)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84732885 品番DS-07
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コンパクトに収納できる折り畳み式の水切りカゴと、配膳用としてもお使いいただけるトレーのセットです。場所を取らない便利な折り畳み式。使わないときは隙間などに立てかけるなどしてコンパクトに収納できます。トレーは滑り止め付で、配膳用のお盆としても使用可能です。

材質本体・トレー:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー 寸法(mm)展開時:約406×310×128、折畳み時:約406×310×60 質量(g)約900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84732885
2025-07-26
用途:
食器水きり
サービス業

以前使用の物は折りたたみ部分より亀裂が入ったがこの商品はどうだろうか?複数の穴があいているが突起が凸となっているため底の部分に水が溜まり水が切れないのが改善点。以前の品は凹になっているので水切りが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする